SPARTEX RVS A2 HOUTSCHROEF VERZK PZ D7995-Z 5X45MM

PZ schroeven met verzonken kop en volle draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VTFPZ5X45EFA2-50
Rubix:08260132
Fabrikant:7995250 45
EAN:4043377184245
SPARTEX RVS A2 HOUTSCHROEF VERZK PZ D7995-Z 5X45MM

Technische samenvatting

Lengte45 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 7995
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 HOUTSCHROEF VERZK PZ D7995-Z 5X45MM


SPARTEX RVS A2-50 RVS A2 HOUTSCHROEF VERZK PZ D7995-Z 5X45MM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Lengte45 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 7995
Metrische diameterM5
Type afdrukpozidriv (pz)
KwaliteitsklasseA2-50
Diameter schroefdraad5 mm
Grootte afdrukpz2
Type bedradinghout
Draadoppervlakgedeeltelijk
€ 23,70 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 28,68 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

45 mm

Metrische diameter