SPARTEX RVS A4-50 METAALSCHROEF BVK D964A M3X16
Ovale platbolkopschroeven met gleuf
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VMTFBF3X16EFA4-50
Rubix:08256480
Fabrikant:096443 16
EAN:4043377114747

Productdetails : SPARTEX RVS A4-50 METAALSCHROEF BVK D964A M3X16
SPARTEX RVS A4-50 METAALSCHROEF BVK D964A M3X16
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Lengte | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 964 |
| Metrische diameter | M3 |
| Type afdruk | met sleuven (sl) |
| Kwaliteitsklasse | A4-50 |
| Diameter schroefdraad | 3 mm |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,55 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 15,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
16 mm
