SPARTEX RVS A4 PLAATSCHROEF BVK PZ D7983C-Z 5,5X55MM
PH kruiskopschroef met ovale verzonken kop
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VTTFB5,5X55PZEFA4
Rubix:A0831218
Fabrikant:79834055 55
EAN:4043377323774

Productdetails : SPARTEX RVS A4 PLAATSCHROEF BVK PZ D7983C-Z 5,5X55MM
SPARTEX RVS A4 PLAATSCHROEF BVK PZ D7983C-Z 5,5X55MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Lengte | 55 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 7983 |
| Metrische diameter | M5 |
| Type afdruk | pozidriv (pz) |
| Kwaliteitsklasse | A4 |
| Diameter schroefdraad | 5,5 mm |
| Grootte afdruk | pz3 |
| Type bedrading | plaat metaal |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,56 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 35,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
55 mm