SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF BVK D964A M4X5
Ovale platbolkopschroeven met gleuf
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VMTFBF4X5EFA2-50
Rubix:08254276
Fabrikant:096424 5
EAN:4043377113863

Productdetails : SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF BVK D964A M4X5
SPARTEX RVS A2-50 METAALSCHROEF BVK D964A M4X5
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Lengte | 5 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 964 |
| Metrische diameter | M4 |
| Type afdruk | met sleuven (sl) |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,55 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 15,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
5 mm
