SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF BVK D964A M5X100
Ovale platbolkopschroeven met gleuf
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VMTFBF5X100EFA4-70
Rubix:08256521
Fabrikant:096445 100
EAN:4043377115034

Productdetails : SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF BVK D964A M5X100
SPARTEX RVS A4-70 METAALSCHROEF BVK D964A M5X100
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Lengte | 100 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 964 |
| Metrische diameter | M5 |
| Type afdruk | met sleuven (sl) |
| Kwaliteitsklasse | A4-70 |
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 68,58 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 82,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
100 mm
