SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF BVK D964A M5X16
Ovale platbolkopschroeven met gleuf
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VMTFBF5X16EFA4-70
Rubix:08256508
Fabrikant:096445 16
EAN:4043377115065

Productdetails : SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF BVK D964A M5X16
SPARTEX RVS A4-70 METAALSCHROEF BVK D964A M5X16
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Lengte | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 964 |
| Metrische diameter | M5 |
| Type afdruk | met sleuven (sl) |
| Kwaliteitsklasse | A4-70 |
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,55 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 38,18 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Lengte
16 mm