SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP LAAG BZK D7984 M16X60
Binnenzeskantschroeven, lage kop
Zie technische informatieReferenties
Spartex:CHCRED16X60PFA2-50
Rubix:08221132
Fabrikant:7984216 60
EAN:4043377172372

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP LAAG BZK D7984 M16X60
SPARTEX RVS A2-50 SCHROEF CILKOP LAAG BZK D7984 M16X60
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Lengte | 60 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 7984 |
| Metrische diameter | M16 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Diameter schroefdraad | 16 mm |
| Grootte afdruk | sw14 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 86,75 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 104,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
60 mm
