SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF BVK D964A M8X12

Ovale platbolkopschroeven met gleuf

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VMTFBF8X12EFA4-70
Rubix:A0821524
Fabrikant:096448 12
EAN:4043377115393
SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF BVK D964A M8X12

Technische samenvatting

Lengte12 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 964
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF BVK D964A M8X12


SPARTEX RVS A4-70 METAALSCHROEF BVK D964A M8X12

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Lengte12 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 964
Metrische diameterM8
Type afdrukmet sleuven (sl)
KwaliteitsklasseA4-70
Diameter schroefdraad8 mm
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 33,68 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 40,75 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

12 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter