SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP LAAG BZK D7984 M8X35

Binnenzeskantschroeven, lage kop

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:CHCRED8X35EFA2-50
Rubix:08221102
Fabrikant:798428 35
EAN:4043377173249
SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP LAAG BZK D7984 M8X35
brand logo

Technische samenvatting

Lengte35 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 7984
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP LAAG BZK D7984 M8X35


SPARTEX RVS A2-50 SCHROEF CILKOP LAAG BZK D7984 M8X35
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Lengte35 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 7984
Metrische diameterM8
Type afdrukbinnenzeskant
KwaliteitsklasseA2-50
Diameter schroefdraad8 mm
Grootte afdruksw6
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlakgedeeltelijk
0,20 excl. BTW
/ stuk
0,24 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Lengte

35 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter