SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF VERZK PZ D965A-Z M3X22

Kruiskopschroeven met platverzonken kop PH

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VMTFPZ3X22EFA4-50
Rubix:A0821325
Fabrikant:0965403 22
EAN:4043377286079
SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF VERZK PZ D965A-Z M3X22

Technische samenvatting

Lengte22 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 965
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF VERZK PZ D965A-Z M3X22


SPARTEX RVS A4-50 METAALSCHROEF VERZK PZ D965A-Z M3X22

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid500
Lengte22 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 965
Metrische diameterM3
Type afdrukpozidriv (pz)
KwaliteitsklasseA4-50
Diameter schroefdraad3 mm
Grootte afdrukpz1
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 15,95 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 19,30 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

22 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

Type afdruk