SPARTEX RVS A1 SCHROEF CILKOP GROOT ZAAGSN D921 M3X10

Ovale schroeven met grote kop

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VTBMF3X10EFA1
Rubix:08254205
Fabrikant:092123 10
EAN:4043377078001
SPARTEX RVS A1 SCHROEF CILKOP GROOT ZAAGSN D921 M3X10
brand logo

Technische samenvatting

Lengte10 mm
Materiaal/afwerkingRoestvrij Staal A1
NormDIN 921
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A1 SCHROEF CILKOP GROOT ZAAGSN D921 M3X10


SPARTEX RVS A1 SCHROEF CILKOP GROOT ZAAGSN D921 M3X10
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Lengte10 mm
Materiaal/afwerkingRoestvrij Staal A1
NormDIN 921
Metrische diameterM3
Type afdrukgeribbeldgesleufd
Vorm van de kopplaat
Diameter schroefdraad3 mm
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 35,09 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 42,46 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

10 mm

Metrische diameter