SPARTEX RVS A2 SPAANPLAATSCHROEF BCK PZ 9049 4X16MM
Ovale spaanplaatschroeven met platverzonken kop, versterkt
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VATFBRPZ4X16EFA2-50
Rubix:08256365
Fabrikant:9049240 16
EAN:4043377203267


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
|---|---|
| Lengte | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 SPAANPLAATSCHROEF BCK PZ 9049 4X16MM
SPARTEX RVS A2-50 SPAANPLAATSCHROEF BCK PZ 9049 4X16MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
| Lengte | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Type afdruk | pozidriv (pz) |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Vorm van de kop | verzonken afgerond |
| Grootte afdruk | pz2 |
| Type bedrading | hout |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,40 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 15,00 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Diameter schroefdraad
Lengte
16 mm