SPARTEX RVS A2 SPAANPLAATSCHROEF LENS TORX 9046 4,5X45MM

Versterkte ovale spaanplaatschroeven met platverzonken kop

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VATFBRTX4,5X45EFA2-50
Rubix:A0829114
Fabrikant:9046245 45
EAN:4043377200082
SPARTEX RVS A2 SPAANPLAATSCHROEF LENS TORX 9046 4,5X45MM

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad4,5 mm
Lengte45 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SPAANPLAATSCHROEF LENS TORX 9046 4,5X45MM


SPARTEX RVS A2-50 SPAANPLAATSCHROEF BCK TORX 9046 4,5X45MM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Diameter schroefdraad4,5 mm
Lengte45 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Type afdruktorx profiel (tx)
NormNIET STANDAARD
Vorm van de kopverzonken afgerond
Grootte afdrukt20
Type bedradinghout
KwaliteitsklasseA2-50
Draadoppervlaktotaal
€ 13,40 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 16,21 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Diameter schroefdraad

Lengte

45 mm

Materiaal/afwerking