SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF BVK PZ D966A-Z M2X5

Ovale verzonken kruiskopschroeven

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VTFBPZ2X5EFA2-50
Rubix:A0820795
Fabrikant:0966202 5
EAN:4043377120533
SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF BVK PZ D966A-Z M2X5

Technische samenvatting

Lengte5 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 966
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF BVK PZ D966A-Z M2X5


SPARTEX RVS A2-50 METAALSCHROEF BVK PZ D966A-Z M2X5

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1000
Lengte5 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 966
Metrische diameterM2
Type afdrukpozidriv (pz)
KwaliteitsklasseA2-50
Diameter schroefdraad2 mm
Grootte afdrukpz1
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 8,40 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 10,16 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

5 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

Type afdruk