SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF BVK D964A M2X12

Ovale platbolkopschroeven met gleuf

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VMTFBF2X12EFA2-50
Rubix:08255061
Fabrikant:096422 12
EAN:4043377113436
SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF BVK D964A M2X12

Technische samenvatting

Lengte12 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 964
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF BVK D964A M2X12


SPARTEX RVS A2-50 METAALSCHROEF BVK D964A M2X12

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1000
Lengte12 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 964
Metrische diameterM2
Type afdrukmet sleuven (sl)
KwaliteitsklasseA2-50
Diameter schroefdraad2 mm
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 10,30 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 12,46 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

12 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter