SPARTEX RVS A4-50 METAALSCHROEF BVK PZ D966A-Z M3X10

Ovale verzonken kruiskopschroeven

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VTFBPZ3X10EFA4-50
Rubix:08256766
Fabrikant:0966403 10
EAN:4043377122278
SPARTEX RVS A4-50 METAALSCHROEF BVK PZ D966A-Z M3X10
brand logo

Technische samenvatting

Lengte10 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 966
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4-50 METAALSCHROEF BVK PZ D966A-Z M3X10


SPARTEX RVS A4-50 METAALSCHROEF BVK PZ D966A-Z M3X10
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid500
Lengte10 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 966
Metrische diameterM3
Type afdrukpozidriv (pz)
KwaliteitsklasseA4-50
Diameter schroefdraad3 mm
Grootte afdrukpz1
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 6,60 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 7,99 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

10 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

Type afdruk