SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF VERZK PZ D965A-Z M6X18
Kruiskopschroeven met platverzonken kop PH
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VMTFPZ6X18EFA2-70
Rubix:A0821280
Fabrikant:0965206 18
EAN:4043377284983

Productdetails : SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF VERZK PZ D965A-Z M6X18
SPARTEX RVS A2-70 METAALSCHROEF VERZK PZ D965A-Z M6X18
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Lengte | 18 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 965 |
| Metrische diameter | M6 |
| Type afdruk | pozidriv (pz) |
| Kwaliteitsklasse | A2-70 |
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Grootte afdruk | pz3 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,70 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 33,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
18 mm