SPARTEX RVS A4-50 METAALSCHROEF BVK PZ D966A-Z M3X16
Ovale verzonken kruiskopschroeven
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VTFBPZ3X16EFA4-50
Rubix:08256768
Fabrikant:0966403 16
EAN:4043377122308

Productdetails : SPARTEX RVS A4-50 METAALSCHROEF BVK PZ D966A-Z M3X16
SPARTEX RVS A4-50 METAALSCHROEF BVK PZ D966A-Z M3X16
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Lengte | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 966 |
| Metrische diameter | M3 |
| Type afdruk | pozidriv (pz) |
| Kwaliteitsklasse | A4-50 |
| Diameter schroefdraad | 3 mm |
| Grootte afdruk | pz1 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,02 excl. BTW
/ stuk
€ 0,02 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Lengte
16 mm