SPARTEX RVS A4-50 METAALSCHROEF VERZK PZ D965A-Z M1,6X5

Kruiskopschroeven met platverzonken kop PH

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VMTFPZ1,6X5EFA4-50
Rubix:08256687
Fabrikant:09654016 5
EAN:4043377118660
SPARTEX RVS A4-50 METAALSCHROEF VERZK PZ D965A-Z M1,6X5
brand logo

Technische samenvatting

Lengte5 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 965
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4-50 METAALSCHROEF VERZK PZ D965A-Z M1,6X5


SPARTEX RVS A4-50 METAALSCHROEF VERZK PZ D965A-Z M1,6X5
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1000
Lengte5 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 965
Metrische diameterM1,6
Type afdrukpozidriv (pz)
KwaliteitsklasseA4-50
Diameter schroefdraad1,6 mm
Grootte afdrukpz0
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 90,50 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 109,50 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

5 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

Type afdruk