SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF BVK PZ D966A-Z M6X80
Ovale verzonken kruiskopschroeven
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VTFBPZ6X80EFA2-70
Rubix:A0822062
Fabrikant:0966206 80
EAN:4043377288097

Productdetails : SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF BVK PZ D966A-Z M6X80
SPARTEX RVS A2-70 METAALSCHROEF BVK PZ D966A-Z M6X80
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Lengte | 80 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 966 |
| Metrische diameter | M6 |
| Type afdruk | pozidriv (pz) |
| Kwaliteitsklasse | A2-70 |
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Grootte afdruk | pz3 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,76 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 26,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
80 mm
