SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF BVK TORX D7983/I14587 2,2X4,5MM
Ovale verzonken tapschroeven met zes binnenlobben
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VTTFBTX2,2X4,5EFA2
Rubix:A0825626
Fabrikant:14587222 45
EAN:4043377323392


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 2,2 mm |
|---|---|
| Lengte | 4,5 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF BVK TORX D7983/I14587 2,2X4,5MM
SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF BVK TORX D7983/I14587 2,2X4,5MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 2,2 mm |
| Lengte | 4,5 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Norm | DIN 7983 / ISO 14587 |
| Vorm van de kop | verzonken afgerond |
| Grootte afdruk | t6 |
| Type bedrading | plaat metaal |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,60 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 11,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
4,5 mm