SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF BVK TORX D7983/I14587 2,9X22MM

Ovale verzonken tapschroeven met zes binnenlobben

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VTTFBTX2,9X22EFA2
Rubix:A0825617
Fabrikant:14587229 22
EAN:4043377167521
SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF BVK TORX D7983/I14587 2,9X22MM

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad2,9 mm
Lengte22 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF BVK TORX D7983/I14587 2,9X22MM


SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF BVK TORX D7983/I14587 2,9X22MM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1000
Diameter schroefdraad2,9 mm
Lengte22 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Type afdruktorx profiel (tx)
NormDIN 7983 / ISO 14587
Vorm van de kopverzonken afgerond
Grootte afdrukt10
Type bedradingplaat metaal
KwaliteitsklasseA2
Draadoppervlaktotaal
€ 15,80 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 19,12 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Diameter schroefdraad

Lengte

22 mm

Materiaal/afwerking