SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF BVK TORX D7983/I14587 3,9X28MM
Ovale verzonken tapschroeven met zes binnenlobben
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VTTFBTX3,9X28EFA2
Rubix:A0826890
Fabrikant:14587239 28
EAN:4043377323422


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 3,9 mm |
|---|---|
| Lengte | 28 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF BVK TORX D7983/I14587 3,9X28MM
SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF BVK TORX D7983/I14587 3,9X28MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 3,9 mm |
| Lengte | 28 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Norm | DIN 7983 / ISO 14587 |
| Vorm van de kop | verzonken afgerond |
| Grootte afdruk | t15 |
| Type bedrading | plaat metaal |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,90 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 37,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
28 mm