ELVZ ST PLAATSCHROEF VERZK TORX I14585C ST4,2X25MM
Verzonken plaatschroef met T-ster ISO 14586 C Elektrolytisch verzinkt
Zie technische informatieReferenties
Fabory:26521.042.025
Rubix:08453204
EAN:8715494218368

Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 4,2 mm |
|---|---|
| Lengte | 25 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
Productdetails : ELVZ ST PLAATSCHROEF VERZK TORX I14585C ST4,2X25MM
Verzonken plaatschroef met T-ster ISO 14586 C Elektrolytisch verzinkt
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1,86 g |
| Diameter schroefdraad | 4,2 mm |
| Lengte | 25 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Norm | ISO 14585 |
| Type bedrading | plaat metaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,45 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 28,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
25 mm