SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF BVK TORX D7983/I14587 4,2X38MM

Ovale verzonken tapschroeven met zes binnenlobben

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VTTFBTX4,2X38EFA2
Rubix:A0825560
Fabrikant:14587242 38
EAN:4043377167859
SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF BVK TORX D7983/I14587 4,2X38MM

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad4,2 mm
Lengte38 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF BVK TORX D7983/I14587 4,2X38MM


SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF BVK TORX D7983/I14587 4,2X38MM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid500
Diameter schroefdraad4,2 mm
Lengte38 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Type afdruktorx profiel (tx)
NormDIN 7983 / ISO 14587
Vorm van de kopverzonken afgerond
Grootte afdrukt20
Type bedradingplaat metaal
KwaliteitsklasseA2
Draadoppervlaktotaal
€ 22,20 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 26,86 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Diameter schroefdraad

Lengte

38 mm

Materiaal/afwerking