SPARTEX RVS A4 PLAATSCHROEF BVK TORX D7983/I14587 4,2X9,5MM

Ovale verzonken tapschroeven met zes binnenlobben

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VTTFBTX4,2X9,5EFA4
Rubix:A0825550
Fabrikant:14587442 95
EAN:4043377236074
SPARTEX RVS A4 PLAATSCHROEF BVK TORX D7983/I14587 4,2X9,5MM

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad4,2 mm
Lengte9,5 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 PLAATSCHROEF BVK TORX D7983/I14587 4,2X9,5MM


SPARTEX RVS A4 PLAATSCHROEF BVK TORX D7983/I14587 4,2X9,5MM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1000
Diameter schroefdraad4,2 mm
Lengte9,5 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Type afdruktorx profiel (tx)
NormDIN 7983 / ISO 14587
Vorm van de kopverzonken afgerond
Grootte afdrukt20
Type bedradingplaat metaal
KwaliteitsklasseA4
Draadoppervlaktotaal
€ 32,20 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 38,96 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Diameter schroefdraad

Lengte

9,5 mm

Materiaal/afwerking