SPARTEX RVS A4 PLAATSCHROEF VERZK TORX D7982/I14586 5,5X90MM
Inwendige platboltapschroeven met zes lobben
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VTTFTTX5,5X90EFA4
Rubix:A0827082
Fabrikant:14586455 90
EAN:4043377323095


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 5,5 mm |
|---|---|
| Lengte | 90 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 PLAATSCHROEF VERZK TORX D7982/I14586 5,5X90MM
SPARTEX RVS A4 PLAATSCHROEF VERZK TORX D7982/I14586 5,5X90MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 5,5 mm |
| Lengte | 90 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Norm | DIN 7982 / ISO 14586 |
| Vorm van de kop | verzonken |
| Grootte afdruk | t25 |
| Type bedrading | plaat metaal |
| Kwaliteitsklasse | A4 |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 63,48 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 76,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
90 mm