SPARTEX RVS A4 PLAATSCHROEF BVK TORX D7983/I14587 5,5X100MM

Ovale verzonken tapschroeven met zes binnenlobben

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VTTFBTX5,5X100EFA4
Rubix:A0825522
Fabrikant:14587455 100
EAN:4043377324108
SPARTEX RVS A4 PLAATSCHROEF BVK TORX D7983/I14587 5,5X100MM

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad5,5 mm
Lengte100 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 PLAATSCHROEF BVK TORX D7983/I14587 5,5X100MM


SPARTEX RVS A4 PLAATSCHROEF BVK TORX D7983/I14587 5,5X100MM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Diameter schroefdraad5,5 mm
Lengte100 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Type afdruktorx profiel (tx)
NormDIN 7983 / ISO 14587
Vorm van de kopverzonken afgerond
Grootte afdrukt25
Type bedradingplaat metaal
KwaliteitsklasseA4
Draadoppervlaktotaal
€ 69,80 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 84,46 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Diameter schroefdraad

Lengte

100 mm

Materiaal/afwerking