SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF BCK ANTI-D 2XGAT 9104 3,5X25
Ovale verzonken veiligheidsschroef, twee gaten
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VSTFBDT3,5X25EFA2-50
Rubix:A0832355
Fabrikant:9104235 25
EAN:4043377128454

Productdetails : SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF BCK ANTI-D 2XGAT 9104 3,5X25
SPARTEX RVS A2-50 PLAATSCHROEF BCK ANTI-D 2XGAT 9104 3,5X25
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Lengte | 25 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Metrische diameter | M3 |
| Type afdruk | dubbelgat |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Diameter schroefdraad | 3,5 mm |
| Grootte afdruk | sp6 |
| Type bedrading | plaat metaal |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,77 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 42,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
