SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF VERZK PZ D965A-Z M2X12
Kruiskopschroeven met platverzonken kop PH
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VMTFPZ2X12EFA2-50
Rubix:08255623
Fabrikant:0965202 12
EAN:4043377116116

Productdetails : SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF VERZK PZ D965A-Z M2X12
SPARTEX RVS A2-50 METAALSCHROEF VERZK PZ D965A-Z M2X12
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Lengte | 12 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 965 |
| Metrische diameter | M2 |
| Type afdruk | pozidriv (pz) |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Diameter schroefdraad | 2 mm |
| Grootte afdruk | pz1 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,00 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 10,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
12 mm