SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF BVK TORX D966/I14584 M4X10
Ovale verzonkenkopschroeven met zes sleuven
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VMTFBTX4X10EFA2-50
Rubix:A0825709
Fabrikant:1458424 10
EAN:4043377288905


Technische samenvatting
| Lengte | 10 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 966 / ISO 14584 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF BVK TORX D966/I14584 M4X10
SPARTEX RVS A2-50 METAALSCHROEF BVK TORX D966/I14584 M4X10
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Lengte | 10 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 966 / ISO 14584 |
| Metrische diameter | M4 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
| Grootte afdruk | t20 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,05 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 9,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
10 mm