SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF BVK TORX D966/I14584 M4X55
Ovale verzonkenkopschroeven met zes sleuven
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VMTFBTX4X55EFA2-50
Rubix:A0826919
Fabrikant:1458424 55
EAN:4043377289056


Technische samenvatting
| Lengte | 55 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 966 / ISO 14584 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF BVK TORX D966/I14584 M4X55
SPARTEX RVS A2-50 METAALSCHROEF BVK TORX D966/I14584 M4X55
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Lengte | 55 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 966 / ISO 14584 |
| Metrische diameter | M4 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
| Grootte afdruk | t20 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 42,30 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 51,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
55 mm