Referenties
Vervangen ref.:VMTCF3X12EFLT/200
Spartex:VTCF3X12LTISO/200
Rubix:08286718
Fabrikant:001207.70000.9030.012
EAN:4043952996881


Technische samenvatting
| Lengte | 12 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Messing |
| Norm | DIN 84 / ISO 1207 |
Productdetails : SPARTEX MESSING METAALSCHROEF CILKOP ZSN D84/I1207 M3X12
Panschroef met sleufkop 3x12 - messing ISO 1207 (DIN84) Verpakking = 200p
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 188 g |
| Lengte | 12 mm |
| Materiaal/afwerking | Messing |
| Norm | DIN 84 / ISO 1207 |
| Metrische diameter | M3 |
| Type afdruk | met sleuven (sl) |
| Diameter schroefdraad | 3 mm |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,10 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 15,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
12 mm
Materiaal/afwerking
Metrische diameter
M3