SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF BVK TORX D966/I14584 M5X30
Ovale verzonkenkopschroeven met zes sleuven
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VMTFBTX5X30EFA4-70
Rubix:A0827098
Fabrikant:1458445 30
EAN:4043377291783


Technische samenvatting
| Lengte | 30 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 966 / ISO 14584 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF BVK TORX D966/I14584 M5X30
SPARTEX RVS A4-70 METAALSCHROEF BVK TORX D966/I14584 M5X30
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Lengte | 30 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 966 / ISO 14584 |
| Metrische diameter | M5 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Kwaliteitsklasse | A4-70 |
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
| Grootte afdruk | t25 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 47,35 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 57,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
30 mm