SPARTEX RVS A4-50 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M4X90

Pankopschroeven met gleuf

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VMTCF4X90EFA4-50
Rubix:08253278
Fabrikant:008444 90
EAN:4043377010377
SPARTEX RVS A4-50 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M4X90
brand logo

Technische samenvatting

Lengte90 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 84
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4-50 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M4X90


SPARTEX RVS A4-50 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M4X90
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Lengte90 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 84
Metrische diameterM4
Type afdrukmet sleuven (sl)
KwaliteitsklasseA4-50
Diameter schroefdraad4 mm
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 43,58 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 52,73 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

90 mm

Materiaal/afwerking

Norm

Metrische diameter

M4