FESTO VACUUMGENERATOR OVEM-05-H-B-QO-CE-N-LK 8037693
OVEM vacuümgenerator
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:OVEM-05-H-B-QO-CE-N-LK
Rubix:05118862
Fabrikant:8037693
EAN:4052568285647

Technische samenvatting
| Materiaal | gegoten aluminium, pa-versterkt, nbr, pom, staal, tpe-u, messing |
|---|
Documenten
Productdetails : FESTO VACUUMGENERATOR OVEM-05-H-B-QO-CE-N-LK 8037693
vacuümgenerator OVEM-05-H-B-QO-CE-N-LK toevoers-/vacuümpoort met QS-koppelingen, uitlaatpoort met open geluiddemper. Nominale grootte, Laval-sproeier=0,45 mm, Roosterafmeting=20 mm, Ontwerp, geluiddemper=open, Bevestigingspositie=elke, Ejectorkenmerk=(* hoog vacuüm, * standaard)
Vacuum generator OVEM-05-H-B-QO-CE-N-LK 8037693
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | gegoten aluminium, pa-versterkt, nbr, pom, staal, tpe-u, messing |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 666,98 excl. BTW
/ stuk
€ 807,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen