GISS OVERALL DUB.RITS 100COTON 3 - 845330
OVERALL MET DUBBELE RITSSLUITING
Zie technische informatieZie documentenReferenties
GISS:845330
Rubix:22161670
EAN:3660338076190

Documenten
Productdetails : GISS OVERALL DUB.RITS 100COTON 3 - 845330
De GISS 2-ZIP 100% katoenen overall is een werkkledingstuk dat speciaal is ontworpen voor professionals die waarde hechten aan comfort, functionaliteit en duurzaamheid. Deze overall is vervaardigd uit zwaar katoen twill en biedt een hoge robuustheid en tegelijk een goede ademende werking. Het moderne, functionele ontwerp met twee geïnjecteerde ritssluitingen aan de voorkant zorgt voor snel aan- en uittrekken en optimale bewegingsvrijheid.
Kenmerken:
Deze overall is gemaakt van zwaar katoen twill van 320 g/m², bekend om zijn sterkte en lange levensduur. Aan de voorzijde zijn twee geïnjecteerde ritsen in 10 mm maas met metalen trekkers aangebracht, wat het aan- en uittrekken aanzienlijk vergemakkelijkt. De elastische tailleband in de rug zorgt voor een betere pasvorm en volgt de bewegingen van de drager. Voor het opbergen is de overall uitgerust met twee opgezette heupzakken, twee borstzakken met geïnjecteerde metalen ritssluiting en een duimstokzak op het rechterbeen. De opstaande kraag, evenals de mouwen en broekspijpen met recht afgewerkte onderkant, verhogen de ergonomie en functionaliteit, zelfs in veeleisende werkomgevingen.
Specificaties:
• Hoofdmateriaal: 100% zwaar katoen twill
• Gewicht: 320 g/m²
• Kleur: Bugattiblauw
• Sluiting: dubbele geïnjecteerde rits, 10 mm maas met metalen trekkers
• Elastische tailleband achteraan
• 2 opgezette heupzakken
• 2 borstzakken met rits
• 1 duimstokzak op het rechterbeen
• Recht afgewerkte manchetten en broekspijpen
• Opstaande kraag
• 5-draadsconstructie
Merkinformatie:
GISS is een exclusief merk van de RUBIX groep, Europees marktleider in de distributie van industriële benodigdheden en gespecialiseerd in de levering van hoogwaardige persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Met meer dan 25 jaar ervaring in Frankrijk biedt het merk een uitgebreid assortiment veiligheidsproducten. Het heeft als doel om betrouwbare veiligheidsoplossingen aan te bieden tegen concurrerende prijzen, zonder afbreuk te doen aan de bescherming en het welzijn van werknemers. Het merk onderscheidt zich door zijn toewijding aan innovatie en comfort. Door samen te werken met de beste fabrikanten wereldwijd garandeert GISS een uitzonderlijke toegankelijkheid en beschikbaarheid van zijn producten, waardoor het kan voldoen aan de uiteenlopende behoeften van bedrijven in heel Europa.
Kenmerken:
Deze overall is gemaakt van zwaar katoen twill van 320 g/m², bekend om zijn sterkte en lange levensduur. Aan de voorzijde zijn twee geïnjecteerde ritsen in 10 mm maas met metalen trekkers aangebracht, wat het aan- en uittrekken aanzienlijk vergemakkelijkt. De elastische tailleband in de rug zorgt voor een betere pasvorm en volgt de bewegingen van de drager. Voor het opbergen is de overall uitgerust met twee opgezette heupzakken, twee borstzakken met geïnjecteerde metalen ritssluiting en een duimstokzak op het rechterbeen. De opstaande kraag, evenals de mouwen en broekspijpen met recht afgewerkte onderkant, verhogen de ergonomie en functionaliteit, zelfs in veeleisende werkomgevingen.
Specificaties:
• Hoofdmateriaal: 100% zwaar katoen twill
• Gewicht: 320 g/m²
• Kleur: Bugattiblauw
• Sluiting: dubbele geïnjecteerde rits, 10 mm maas met metalen trekkers
• Elastische tailleband achteraan
• 2 opgezette heupzakken
• 2 borstzakken met rits
• 1 duimstokzak op het rechterbeen
• Recht afgewerkte manchetten en broekspijpen
• Opstaande kraag
• 5-draadsconstructie
Merkinformatie:
GISS is een exclusief merk van de RUBIX groep, Europees marktleider in de distributie van industriële benodigdheden en gespecialiseerd in de levering van hoogwaardige persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Met meer dan 25 jaar ervaring in Frankrijk biedt het merk een uitgebreid assortiment veiligheidsproducten. Het heeft als doel om betrouwbare veiligheidsoplossingen aan te bieden tegen concurrerende prijzen, zonder afbreuk te doen aan de bescherming en het welzijn van werknemers. Het merk onderscheidt zich door zijn toewijding aan innovatie en comfort. Door samen te werken met de beste fabrikanten wereldwijd garandeert GISS een uitzonderlijke toegankelijkheid en beschikbaarheid van zijn producten, waardoor het kan voldoen aan de uiteenlopende behoeften van bedrijven in heel Europa.
Sterke punten
• Dubbele ritssluiting voor snel aan- en uittrekken
• Slijtvast en comfortabel zwaar katoen
• Meerdere functionele en toegankelijke zakken
• Ergonomische pasvorm met elastische tailleband
• Comfortabele pasvorm dankzij recht afgewerkte manchetten en broekspijpen
• Opstaande kraag voor extra nekbescherming
• Slijtvast en comfortabel zwaar katoen
• Meerdere functionele en toegankelijke zakken
• Ergonomische pasvorm met elastische tailleband
• Comfortabele pasvorm dankzij recht afgewerkte manchetten en broekspijpen
• Opstaande kraag voor extra nekbescherming
Toepassingen
Deze veiligheidsoverall is ideaal voor professionals in onderhoud, bouw, de maakindustrie en logistiek. Dankzij het comfort en de slijtvastheid is hij bijzonder geschikt voor gebruik in werkplaatsen, magazijnen, op bouwplaatsen of bij technische interventies. Ook bij algemene werkzaamheden biedt hij een betrouwbare basisbescherming tegen vuil en slijtage van de persoonlijke kleding.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | blauw |
| Maat | 3 |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | katoen |
| Gewicht | 320 g/m² |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 37,36 excl. BTW
/ stuk
€ 45,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen