TRICORP OVERALL MULTINORM 753002 FLUO GEEL/INKT BL MT 66
Overall Multinorm Bicolor
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Tricorp:753002FluoryellowInk66
Rubix:A0355418
EAN:8718326001862






Documenten
Productdetails : TRICORP OVERALL MULTINORM 753002 FLUO GEEL/INKT BL MT 66
De Overall Multinorm Bicolor is vervaardigd uit 74% katoen, 25% Polyester en 1% andere vezels met een doekgewicht van 320 g/m2. Deze overall is vlamvertragend, antistatisch, beschermt tegen vloeibare chemicaliën, beschermt bij lassen en aanverwante werkzaamheden en beschermt tegen thermische gevaren van een elektrische vlamboog. Bovendien heeft dit product een hoge zichtbaarheid bij dag, schemer en nacht dankzij de EN ISO 20471 normering.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | 66 |
| Klasse EN20471 | 3 |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | marineblauw |
| Materiaal | 74% katoen / 25% polyester / 1% carbon |
| Gewicht | 300 g/m² |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 181,66 excl. BTW
/ stuk
€ 219,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Maat
66
