HYDROWEAR OVERALL MULT MURA 043613 FLUO GE/ZWART MT 50
Overall multinorm Hi-Vis geel/zwart Mura
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Hydrowear:043613YB-50
Rubix:22093122
EAN:5420011775424

Documenten
Productdetails : HYDROWEAR OVERALL MULT MURA 043613 FLUO GE/ZWART MT 50
OVERALL met kniezakken en 2 borstzakken met klep en drukknoop. Dijbeenzak extra verstevigd met klep en drukknoop. Duimstokzak aan de rechterkant en 2 achterzakken extra verstevigd met klep en drukknoop. 2 Steekzakken met drukknopen en lus voor ID houder. Elastiek in de taille en manchetten verstelbaar met drukknopen. Ritssluiting verdekt met flap met drukknopen. Broekspijpen met knopen ter vernauwing.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | 50 |
| Hoge zichtbaarheid | ja |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | zwart |
| Materiaal | 80% katoen/19% polyester/1% antistatic |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 153,95 excl. BTW
/ stuk
€ 186,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
Maat
50