Referenties
Portwest:MV91ORRM
Rubix:A0382286
Fabrikant:MV91ORRM
EAN:5036108277728



Productdetails : PORTWEST OVERALL MODAFLAME RIS FRAST MV91 HV ORANJE MT M
Deze zeer hoogwaardige overall beschermt tegen meerdere risico's. Volledige bescherming en veelzijdigheid zijn sleutelwoorden. Kenmerken zijn de ronde kraag voor bescherming van de hals en bescherming tegen chemicaliën.
Modaflame RIS oranje overall, MV91, oranje, Maat M
Sterke punten
Deze geavanceerde overall biedt optimale bescherming in een reeks gevaarlijke omgevingen. Volledige veiligheid en veelzijdigheid zijn belangrijke voordelen. Kenmerken zijn onder andere een mandarijnkraag voor nekbescherming, chemische bestendigheid en een extern etiket met alle normen voor eenvoudige referentie.
De inherente vlamvertragende eigenschappen verminderen niet bij het wassen.
De inherente vlamvertragende eigenschappen verminderen niet bij het wassen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | m |
| Hoge zichtbaarheid | ja |
| Hoofdmateriaal | modacryl |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | modacryl |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 241,62 excl. BTW
/ stuk
€ 292,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen