Referenties
Portwest:S775ONRXXXL
Rubix:A0391104
Fabrikant:S775ONRXXXL
EAN:5036108284313

Productdetails : PORTWEST OVERALL BIZFLAME MULTI FRAST S775 HV ORA/MAR 3XL
Deze premium beschermende overall biedt hi-vis, vlamvertragende, chemische , antistatische, waterdichte- en ademende bescherming. Deze overall is speciaal ontworpen voor de olie- en gasindustrie en zit boordevol functies zoals: Stormflap aan de voorzijde met touch en grip sluiting, volledig gevoerd, afneembare capuchon, twee grote cargo dijbeenzakken en verborgen telefoonzak, zijopening met rits op de benen waardoor hij gemakkelijker aan en uit te trekken is en reflecterende schouderband voor maximale zichtbaarheid.
Bizflame Rain Hi-Vis Multi Overall, S775, Oranje/Marine, Maat XXXL
Sterke punten
Premium beschermoverall die hi-vis-, vlamvertragende, chemisch bestendige, antistatische, waterdichte en ademende bescherming combineert. Speciaal ontworpen voor de olie- en gasindustrie, is deze overall voorzien van functies zoals: volledige stormflap aan de voorkant met touch- en gripsluiting, volledig gevoerd, afneembare capuchon, twee grote cargozakken op de dij & verborgen telefoonvak, ritsopening aan de zijkant van de pijpen waardoor hij gemakkelijker aan- en uit te trekken is en reflecterende tape op de schouders voor maximale zichtbaarheid.,
Vlamvertragend behandelde, waterdichte stof voorkomt waterpenetratie
Vlamvertragend behandelde, waterdichte stof voorkomt waterpenetratie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | 3xl |
| Hoge zichtbaarheid | ja |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | marineblauw |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 228,31 excl. BTW
/ stuk
€ 276,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen