MASCOT OVERHEMD GREENWOOD KORENBLAUW M 43-44
Overhemd Greenwood Korenblauw
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:12004-530-11-43-44
Rubix:22862344
EAN:5707209970381

Documenten
Productdetails : MASCOT OVERHEMD GREENWOOD KORENBLAUW M 43-44
Knoopsluiting. Kraag wordt op de plaats gehouden door verborgen knopen. Borstzakken met klep. Penhouder. Mouwen kunnen opgerold en vastgezet worden met een knoop. Splitjes aan de mouweinden zijn versterkt. Manchetten met knoopregulering.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 540 g |
| Kleur | blauw |
| Maat | 43/44 |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 200 g/m² |
| Materiaal | 100% katoen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
