BURKERT 2/2 PROPORTIONEEL REGELVENTIEL TYPE 2873A -239076
Overige pneumatische ventielen
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:00239076
Rubix:A0867684


Technische samenvatting
| Type | bürkert 2/2 proportioneel regelventiel type 2873a -239076 |
|---|
Productdetails : BURKERT 2/2 PROPORTIONEEL REGELVENTIEL TYPE 2873A -239076
Bürkert Type 2873A (artikel 239076) is een 2/2-weg proportioneel regelventiel, direct-acting en normaal gesloten. Met 24 V DC en -1 tot 10 bar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 2/2 proportioneel regelventiel type 2873a -239076 |
| Spanning | 24 V |
| Type koppeling | inwendige draad (g) |
| Drukbereik | -1,0 tot 10,0 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 271,13 excl. BTW
/ stuk
€ 328,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen