SMC WATERFILTER VOOR VACUUM AMJ4000-F04
Overige Vacuüm Producten AMJ
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:AMJ4000-F04
Rubix:05287564
Fabrikant:00094931
EAN:3618035575461

Documenten
Productdetails : SMC WATERFILTER VOOR VACUUM AMJ4000-F04
Waterfilter voor Vacuüm
Size: 4000 (1/2 Basis)
Thread: F (G(PF))
Port Size: 04 (1/2)
Accessory: None
Option: None
Thread: F (G(PF))
Port Size: 04 (1/2)
Accessory: None
Option: None
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 700 g |
| Type | amj scheider |
| Land van oorsprong | JP |
| Aangepaste tariefcode | 84213985 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 124,29 excl. BTW
/ stuk
€ 150,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen