ABUS OVERVAL 100/100DG

Overval

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Abus:3183380040
Rubix:16010129
EAN:4003318320811
ABUS OVERVAL 100/100DG

Technische samenvatting

Materiaal/afwerkingStaal
Afwerkingverzinkt metaal
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ABUS OVERVAL 100/100DG


Met twee scharnieren.
Elektrolytisch verzinkt plaatstaal.
Met verdekte sluitbeugel.

Sterke punten

Designed for doors closing flush, i.e. door leaf and door frame are level
‘DG’ versions: with double joint – designed for doors not closing flush, i.e. door leaf and door frame are not level, and corner solutions
Corrosion protected
As of size 80 hardened staple
Concealed hinge pin
Hidden screws

Toepassingen

To be used with a padlock

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaal/afwerkingStaal
Afwerkingverzinkt metaal
Minimumlengte160 mm
€ 19,93 excl. BTW
/ stuk
€ 24,12 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden