Referenties
Abus:200/75
Rubix:A0657205
Fabrikant:0000849
EAN:4003318016073



Documenten
Productdetails : ABUS OVERVAL 200/75
Overslag 200. Geschikt voor inslaande deuren, d.w.z. deurpaneel en deurkozijn liggen op één niveau. Voor toepassing met een hangslot.
Sterke punten
• Corrosie bestendig
• Gehard stalen oog
• Verdekte schroefgaten
• Gehard stalen oog
• Verdekte schroefgaten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Diameter | 9 mm |
| Afwerking | zink |
| Binnenlengte | 180 mm |
| Minimumlengte | 75 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,93 excl. BTW
/ stuk
€ 5,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen