MECALINE RIGIDE SLANG PA12 HL 6X3 100M 884761
PA12 HL, hoge druk slang
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:884761
Rubix:27859912
EAN:3660338381140

Documenten
Productdetails : MECALINE RIGIDE SLANG PA12 HL 6X3 100M 884761
Materiaal: PA12 HL, zwart
geschikt voor : smeer- en nevelsystemen
Temperatuur: -40 °C / +130 °C
Werkdruk bij 23°C : 89Bar
geschikt voor : smeer- en nevelsystemen
Temperatuur: -40 °C / +130 °C
Werkdruk bij 23°C : 89Bar
Polyamide hogedrukslang stijf 100 meter rol
Toepassingen
Stijve PA12 HL-buizen worden vanwege hun uitstekende mechanische en chemische eigenschappen doorgaans gebruikt voor smeer- en vernevelingssystemen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 3 mm |
| Buitendiameter | 6 mm |
| Kleur | zwart |
| Lengte rol | 100 m |
| Materiaal | polyamide |
| Maximale bedrijfsdruk | 89 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 277,04 excl. BTW
/ stuk
€ 335,22 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden