SMC PROCESPOMP PA3113-F03

PA3000, automatisch bediende/pneumatisch bediende procespomp

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:PA3113-F03
Rubix:A0728059
Fabrikant:PA3113-F03
SMC PROCESPOMP PA3113-F03

Technische samenvatting

Typepa3000, automatisch bediende/pneumatisch bediende procespomp
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC PROCESPOMP PA3113-F03


De PA-serie is een dubbelwerkende, compacte membraanpomp met een grote capaciteit die geschikt is voor het verpompen en terugwinnen van een breed scala aan vloeistoffen. De PA-serie is verkrijgbaar in 3 types: automatisch bediend, luchtbediend of automatisch bediend met een ingebouwde pulsatiedemper.

Sterke punten

Luchtgestuurde procespomp Debiet 1 tot 20 l/min Compact, grote capaciteit Eenvoudig onderhoud dankzij het ontwerp waarbij het membraan en de terugslagklep afzonderlijk kunnen worden vervangen 2 tot 5 keer langere levensduur dan conventionele pompen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typepa3000, automatisch bediende/pneumatisch bediende procespomp
€ 462,49 excl. BTW
/ stuk
€ 559,61 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen