SMC PROCESPOMP PA5220-F06
PA5000, automatisch bediende/luchtgedreven procespomp
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:PA5220-F06
Rubix:05274296
Fabrikant:PA5220-F06

Technische samenvatting
| Type | pa5000, automatisch bediende/pneumatisch bediende procespomp |
|---|
Documenten
Productdetails : SMC PROCESPOMP PA5220-F06
De PA-serie is een dubbelwerkende, compacte membraanpomp met een grote capaciteit die geschikt is voor het verpompen en terugwinnen van een breed scala aan vloeistoffen. De PA-serie is verkrijgbaar in 3 types: automatisch bediend, luchtbediend of automatisch bediend met een ingebouwde pulsatiedemper.
Sterke punten
Luchtgestuurde procespomp Debiet 5 tot 45 l/min Compact, grote capaciteit Eenvoudig onderhoud dankzij het ontwerp waarbij het membraan en de terugslagklep afzonderlijk kunnen worden vervangen 2 tot 5 keer langere levensduur dan conventionele pompen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | pa5000, automatisch bediende/pneumatisch bediende procespomp |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.538,97 excl. BTW
/ stuk
€ 1.862,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen