BAHCO NEUTRALE BEKKEN VAN GEHARD ALU 833AJ-4
Paar reserve aluminium kaken met magneetstrip
Zie technische informatieReferenties
Bahco:833AJ-4
Rubix:A0610806
EAN:7311518286927

Productdetails : BAHCO NEUTRALE BEKKEN VAN GEHARD ALU 833AJ-4
Bevat een ingebouwde, krachtige magneet om te fixeren in de klem van een stalen bankschroef. Aluminium bekken.
Sterke punten
Gehard aluminium biedt superieure corrosiebestendigheid|Extreem krachtige neodymium magneetstrip om de bek in de bankschroef te fixeren
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 230 g |
| Type | reservebekken |
| Bekkenbreedte | 100 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 33,22 excl. BTW
/ stuk
€ 40,20 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
